Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 3.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 22 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 11 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 2.6 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 250 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 45 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 550...550 V
Corrente di uscita nominale I2N: 88 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 63.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V