SIEMENS - SIE6SL32101PE238UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-18,5KW - 6SL32101PE238UL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 38 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 18.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15.861 Kg CO₂-eq
EAN
4042948668061
Codice prodotto
SIE6SL32101PE238UL0
Cod. produttore
6SL32101PE238UL0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
38 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
15 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Altezza:
472 mm
Profondità:
237 mm
Larghezza:
200 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS