pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E3P0N104 POWERFLEX 525 1.5KW (2HP) AC DRIVE - 25B-E3P0N104

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E3P0N104 POWERFLEX 525 1.5KW (2HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 550...550 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 3 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073284079

Codice prodotto

RCK25B-E3P0N104

Cod. produttore

25B-E3P0N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

550...550 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

3 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di ingressi digitali:

7

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

2 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

152 mm

Profondità:

172 mm

Larghezza:

72 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 1.5KW (2HP) AC DRIVE