Morsetti
1328 prodotti
Corrente nominale In: 100 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Corrente nominale In: 12 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Numero di poli: 6
Corrente nominale In: 100 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Colore: Neutro
Tensione nominale: 450 V
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...4 mm²
sezione nominale (lato di installazione): 0.5...2.5 mm²
Tensione nominale: 450 V
Corrente nominale: 24 A
Adatto per conduttore flessibile: sì
Colore: Multicolore
Adatto per conduttore a più fili: sì
Corrente nominale In: 41 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Corrente nominale In: 101 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...25 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²