pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SPE007715F0744 MORSETTO VITE VERDE 12X10+9X16MMQ - 1SPE007715F0744

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...16 mm²

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712507123589

Codice prodotto

ABB1SPE007715F0744

Cod. produttore

1SPE007715F0744

Produttore

ABB

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...16 mm²

Corrente nominale In:

100 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Verde

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...16 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...16 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

21

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

24 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

148 mm

Altezza:

24 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Senza alogeni:

no

Codice Ordine: 1SPE007715F0744 - Accessori, Morsetto vite verde 12x10+9x16 mm²

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA