pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICC07.3 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.6 3 FORI - C07.3

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICC07.3 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.6 3 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8028045087390

Codice prodotto

IICC07.3

Cod. produttore

C07.3

Produttore

IIC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

450 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...6 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

3

Profondità:

14 mm

Trasparente:

Larghezza:

19.5 mm

Altezza:

15.25 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Morsetto unipolare multiplo sezione 6 mm, 3 fori