pagina iniziale

CONTACT ITALIA SPA - IICC25 MORSETTO VOLANTE UNIPOLARE SEZ. 25 MMQ. - C25

CONTACT ITALIA SPA
copiacopia
CONTACT ITALIA SPA - IICC25 MORSETTO VOLANTE UNIPOLARE SEZ. 25 MMQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...25 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8028045001112

Codice prodotto

IICC25

Cod. produttore

C25

Produttore

IIC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...25 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...25 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...25 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Profondità:

39 mm

Trasparente:

Larghezza:

22 mm

Altezza:

41 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Morsetto volante unipolare sezione 25 mm