Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 0...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 0.03...30 mA
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 499 mm
Tipo di montaggio: A parete