SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56173 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Funzione - Per reti in corrente trifase
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3303430561736
Codice prodotto
SNR56173
Cod. produttore
56173
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Con morsetti estraibili
no
Funzione
Per reti in corrente trifase
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
220...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
220...240 V
Tensione misurabile
220...240 V
Frequenza nominale di funzionamento
50...60 Hz
Valore regolabile della corrente di intervento 1
0...30 mA
Valore regolabile della corrente di intervento 2
0...30000 mA
Min. ritardo all'eccitazione
0 s
Max. ritardo all'eccitazione
4.5 s
Indicatore corrente differenziale
no
Possibilità di memorizzare gli errori
no
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
1
Larghezza
54 mm
Altezza
97 mm
Profondità
74 mm
Relè differenziale RH99M c/reset manuale - 0,03..30 A - 0..4,5 s - 240 V . Applicazione relè: Relè protezione corrente residua. Nome abbreviato: RH21M. Sistema di messa a terra: IT, TN-S, TT. Tensione nominale di impiego (Ue): <= 1000 V CA 400 Hz, <= 1000 V CA 50/60 Hz. Soglia di rilevamento guasto corrente: 80...100 % di IDn. Classe di protezione differenziale : Classe AC, Classe A si. Soglia protezione differenziale (IDn) : Regolabile, 9 gradini. Campo di regolazione IDn: 0,03...30 A. Tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo: 9 impostazioni registrabili se la sensibilità è > 0,03...30 A, Instantaneous se la sensibilità è 0,03 A. Campo di regolazione tDn: 0...4,5 s. Funzione di prova : Locale, Test remoto. Monitoraggio: Alimentazione (continua), Collegamento relè/sensore (continua), Elettronica (continua). Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp): 8 kV. Carico minimo: 10 mA a 12 V. Segnalazione corrente uscita: 8 A. Tensione di alimentazione: 220...240 V AC 50/60 Hz, 220...240 V AC 400 Hz. Categoria sovratensione: IV. Potenza assorbita: 4 VA. Assorbimento di potenza in W: 4 W. Montaggio: Guida DIN. Inviolabilità impostazioni: Protetto con pannello sigillabile