pagina iniziale

BTICINO - BTIFA84C50 BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 50A 4,5KA - FA84C50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Numero moduli DIN - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543472293

Codice prodotto

BTIFA84C50

Cod. produttore

FA84C50

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 50A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO