Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 18.9 mm
Diametro interno: 14 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 300 mm