Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 300 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Colore: Verde
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm