Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 500 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Manetta: sì
Tipo di chiusura: Cilindro
Tipo di maniglia: Chiave