Power Distribution
10000 prodotti
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 4
Profondità del canale battiscopa: 68 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 300 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...250 V