Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Intensità di corrente secondaria 1: 3.33 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Altezza: 54 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 112...160 A
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm