pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03587 SCNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV. - B03587

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03587 SCNI 4-3 W SCATOLA P. APP. UNIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità del canale battiscopa - 68 mm

  • Numero di unità apparecchi - 4

  • Altezza canale del battiscopa - 22 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892567069

Codice prodotto

IBOB03587

Cod. produttore

B03587

Produttore

HBO

Profondità del canale battiscopa:

68 mm

Numero di unità apparecchi:

4

Altezza canale del battiscopa:

22 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

Tipo di montaggio apparecchio per impianti:

Standard

Materiale:

Plastica

Decorazione:

Senza

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Scatola porta apparecchi universale da 4 moduli con interasse 108 mm, adattabile a 3 moduli, progettata per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di bianco RAL 9001, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA