Power Distribution
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
Livello di protezione: 1.6 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti di commutazione: 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A