Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.2 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4