pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAA32 ICTA3422 BLU SC D32/50 - ICTAA32

HBO
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAA32 ICTA3422 BLU SC D32/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 24.2 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 50 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2259 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8027788032322

Codice prodotto

PMPICTAA32

Cod. produttore

ICTAA32

Produttore

HBO

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

24.2 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

ICTA 32 mm 34223/33433 BLU HALOGEN FREE senza filo, 50 m

Un prodotto PM FLEX SRL

Scopri la serie PM FLEX SRL