pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-3M S - A3S05G3R100B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R100B COPERCHIO   CANALE          100-0.6-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035796

Codice prodotto

FCZA3S05G3R100B

Cod. produttore

A3S05G3R100B

Produttore

FCZ

Larghezza parte superiore:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.