Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 10 mm
Larghezza: 21 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Adatto per pannelli al suolo: no
Adatto per pannelli del tetto: sì
Larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 80 mm
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile
Diametro: 32 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 452 mm
Larghezza: 121.5 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Adatto per l'integrità del circuito: no
Altezza: 316 mm
Profondità: 15 mm
Larghezza: 236 mm
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3