FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X75 S - A3S24AXC200H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8029210040325
Codice prodotto
FCZA3S24AXC200H
Cod. produttore
A3S24AXC200H
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


