pagina iniziale

TEAFLEX - TEACX04 CURVA INOX AISI 304 CX04 D.32 - CX04

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACX04 CURVA INOX AISI 304 CX04 D.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 32 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343029255

Codice prodotto

TEACX04

Cod. produttore

CX04

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

32 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.