Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Portata: 77 µF
Tensione nominale: 525...525 V
Diametro: 60 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 33 kVA
Corrente nominale: 63 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 850 mm
Tipo di montaggio: A parete