pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6049121 DBKR 200 FS COPERCHIO MANDORLATO - 6049121

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6049121 DBKR 200 FS COPERCHIO MANDORLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Appoggiato

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196610013

Codice prodotto

OBO6049121

Cod. produttore

6049121

Produttore

OBO

Larghezza parte superiore:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Appoggiato

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

3.3 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR. Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm. Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentonol'installazione di un tenditore in un secondo momento.