pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA99080BB12 BOBINA DI MINIMA 48 VDC - 3VA99080BB12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949001331

Codice prodotto

SIE3VA99080BB12

Cod. produttore

3VA99080BB12

Produttore

SIE

    Bobina di minima tensione DC 48 V

    Accessori per 3VA1 e 3VA20-26 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione minima: DC 48 V
    • Compatibile con: 3VA1 e 3VA20-26
    • Tipo di prodotto: Accessori per interruttori automatici scatolati
    • Serie: SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con interruttori automatici della serie SENTRON.
    • Adatta a diverse applicazioni industriali e commerciali.
    • Assicura un funzionamento affidabile e sicuro.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS