SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83171 PRESA PAR.IP67 3PNT 32A 380V - 83171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3303430831716
Codice prodotto
SNR83171
Cod. produttore
83171
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio interno
Montaggio isolato:
no
Esecuzione militare:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC