Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 5 kA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 13
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 75 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Altezza canale del battiscopa: 28 mm
Numero di unità apparecchi: 3
Profondità del canale battiscopa: 127 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Profondità: 400 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto