SIEMENS - SIE5SD74641 LIMITATORE T2 4P TT,TN-S +C.S.FM 20K - 5SD74641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 3
Livello di protezione - 1.4 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869340630
Codice prodotto
SIE5SD74641
Cod. produttore
5SD74641
Produttore
SIE
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
40 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Livello di protezione:
1.4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
350 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
125 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- UC 350V moduli di protezione inseribili a 4 poli, 3+1 circuito per sistemi TN-S e TT
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
- Contatto di segnalazionea distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix sul frontale dell'apparecchio per informazioni rapide e semplici
- Tecnica ottimale per la sicurezza
- Protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre
- Design omogeneo e tecnica di montaggio comoda
- Adatto per esigenze applicative nell'infrastruttura o nell'industria
- Facile accesso e installazione grazie alla rimozione senza attrezzi
- Informazioni accessibili grazie al codice DataMatrix
Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


