Power Distribution
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 180...304.7 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 16 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1000 mm
Tipo di montaggio: A parete
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 113 mm
Numero di poli: 1