Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 13
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a I
Lunghezza: 330 mm
Larghezza della sezione: 6 mm
Altezza della sezione: 6 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm