Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Corrente d'uscita: 4370...4370 mA
Tensione d'uscita: 8...8 V
Potenza d'uscita: 43...43 W
- copia
- copia
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 8...8 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tipologia: Statico
Adatto ad uso esterno: no
Potenza d'uscita: 36...36 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 45...45 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 12...24 V
Potenza d'uscita: 1...6 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 70...70 W
Adatto ad uso esterno: sì
Altezza: 75 mm
Potenza d'uscita: 15...15 W
- copia
- copia
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Altezza: 29 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 24...24 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Dimming DALI: sì