pagina iniziale

SICOM - SOL5600800 SIRIO LPV-60 12V IP67 - 5600800

SICOM
copiacopia
SICOM - SOL5600800 SIRIO LPV-60 12V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Tipologia - Statico

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033564117381

Codice prodotto

SOL5600800

Cod. produttore

5600800

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Tipologia:

Statico

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

163 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Alimentazione a 230 Vac 50Hz 1; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C;