Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 32.5 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 155.6 mm
Tensione d'uscita: 40...220 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 40...220 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Altezza: 22 mm
Larghezza: 67 mm
Potenza d'uscita: 25...50 W
Altezza: 28 mm
Tensione d'uscita: 225...225 V
Potenza d'uscita: 17...17 W