pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005381 DRIVER LED, 20W 12/24V - 1005381

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 20...20 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163254526

Codice prodotto

SLV1005381

Cod. produttore

1005381

Produttore

SLV

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

20...20 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

25 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

115 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Alimentatore LED con potenza massima di 20 W a una tensione di 12/24 V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL