pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.104 ALIMENTATORE 24W X BARRETTE LED - LB.104

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.104 ALIMENTATORE 24W X BARRETTE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Alloggiamento - Incapsulato

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 24...24 W

  • Lunghezza - 103 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202861364

Codice prodotto

ARTLB.104

Cod. produttore

LB.104

Produttore

ART

Adatto ad uso esterno:

no

Alloggiamento:

Incapsulato

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

24...24 W

Lunghezza:

103 mm

Larghezza:

48 mm

Altezza:

29 mm

Appositamente studiato per alimentare le barrette ALLULED. Uso all’interno, IP20. Protetto contro i corto circuiti. Alimentazione: 230V – 50Hz c.a. Uscita: 24V c.c. Approvato CE. Completo di cavo di alimentazione L=180cm e cavo di raccordo L=100 cm con jack per ALLULED. Custodia in PVC. Potenza in uscita: 24W. Corrente in uscita: 1A. Dimensioni: 103 x 48 x 29 mm