Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP00
Potenza d'uscita: 35...35 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Altezza: 23.5 mm
Tensione d'uscita: 21...21 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tipologia: Dinamico
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...46 V
Potenza d'uscita: 1.05...16.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 2100...2100 mA
Tensione d'uscita: 55...55 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Corrente d'uscita: 4150...4150 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 24...24 W
Corrente d'uscita: 1750...1750 mA
Tensione d'uscita: 90...90 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 1200...1200 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 55...55 W
Corrente d'uscita: 1000...1000 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...20 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 8...20 W