pagina iniziale

TCI SRL - TCI122780 DC 50W 48V VST BI ALIMENTATORE LED - 122780

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Corrente d'uscita - 1000...1000 mA

  • Potenza d'uscita - 50...50 W

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703351585

Codice prodotto

TCI122780

Cod. produttore

122780

Produttore

TCI

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

48...48 V

Corrente d'uscita:

1000...1000 mA

Potenza d'uscita:

50...50 W

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

36 mm

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.