pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209089000 ALIMENT. 0908 2-9 LED 16,8W 500MA - 2209089000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209089000 ALIMENT. 0908 2-9 LED 16,8W 500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 16.8...16.8 W

  • Lunghezza - 125 mm

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535045142

Codice prodotto

FOS2209089000

Cod. produttore

2209089000

Produttore

FOS

Potenza d'uscita:

16.8...16.8 W

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

23 mm

Versione a corrente costante per power LED. Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima. dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547