pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99106 ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LED - 99106

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 40...40 V

  • Potenza d'uscita - 24...24 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534598577

Codice prodotto

ILD99106

Cod. produttore

99106

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

40...40 V

Potenza d'uscita:

24...24 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

27 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

103 mm

LEON 24W LED controlgear 500 mA 40V DC. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. Gli alimentatori per Edith suspended vengono forniti sprovvisti di cavo per facilitare l’installazione.