pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3400 ALIM 10W 230V-24V C.C. IP20 NO DIMM - S.3400

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3400 ALIM 10W 230V-24V C.C. IP20 NO DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 10...10 W

  • Altezza - 20 mm

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357264186

Codice prodotto

SMVS.3400

Cod. produttore

S.3400

Produttore

SMV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

10...10 W

Altezza:

20 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

120 mm

Alloggiamento:

Incapsulato

ALIMENTATORE 10W 24V C.C. Ingresso: 230V Corrente Alternata Uscita: 24V Corrente Continua. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni: 120 x 35 x 20 mm.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA