Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 2...36 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 30...30 W
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 22 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...18 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 2800...2800 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Corrente d'uscita: 187...187 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100.8...100.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 180...180 W