pagina iniziale

TCI SRL - TCI127913 DC 45W 24V VPS MD ALIMENTATORE LED - 127913

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 45...45 W

  • Corrente d'uscita - 187...187 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703376328

Codice prodotto

TCI127913

Cod. produttore

127913

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

45...45 W

Corrente d'uscita:

187...187 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Altezza:

35 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

180 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED. Alimentatori indipendenti IP20 (45 W) e IP 66 (80 W), per uso interno ed esterno. 45 W: - Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. -Morsetti di entrata e uscita contrapposti. - Singola morsettiera su primario e secondario (sezione cavo fino a 0,75 - 4 mm2 / AWG18 - AWG11). 80 W: - Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. - Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. - Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.