pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956117 ALIMENTATORE (700MA - 30W) IP67 - 8956117

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956117 ALIMENTATORE (700MA - 30W) IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079805605

Codice prodotto

PLK8956117

Cod. produttore

8956117

Produttore

PLK

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

31 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

150 mm

Alimentatore IP67 700mA 30W.