Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 41.4 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 9...9 W
Altezza: 41 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 143...143 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Adatto ad uso esterno: no
Altezza: 22 mm
Potenza d'uscita: 6...6 W
Altezza: 21 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 3...3 W
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W