pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000661 LCA 100W 250-700MA ONE4ALL LP PRE - 28000661

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 143...143 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210523019

Codice prodotto

TDN28000661

Cod. produttore

28000661

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

143...143 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Descrizione del prodotto: LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 250 a 700 mA. Potenza d'uscita max. 100 W. Efficienza fino al 93 %. Potenza impegnata in standby < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Caratteristiche armatura: Copertura metallica bianca nel formato Low profile (altezza 21 mm). Tipo di protezione IP20.