pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645474 DRIVER ON-OFF 100W IP20 12VDC - 645474

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Altezza - 41 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522248294

Codice prodotto

SDE645474

Cod. produttore

645474

Produttore

SDE

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Altezza:

41 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

270 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

installazione: Incasso a Soffitto/Parete. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. note: Potenza max 100W - Uscita 12Vdc - Dimensione: A 270mm, B 63mm, C 41mm

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA