Guarnizione
Le guarnizioni piane rappresentano un elemento cruciale per garantire la tenuta in numerose applicazioni industriali. Questi componenti, realizzati in materiali come gomma o plastica, sono progettati per creare sigilli efficaci tra superfici, prevenendo perdite di fluidi o gas. L'adozione delle guarnizioni piane non solo migliora l'affidabilità delle assemblaggi meccanici, ma contribuisce anche a ottimizzare l'efficienza operativa, rendendole indispensabili per qualsiasi sistema che richieda prestazioni elevate e sicurezza. Investire in guarnizioni di qualità significa garantire la massima funzionalità e durabilità delle vostre applicazioni.
697 prodotti
Diametro esterno: 14.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 13 mm
- copia
- copia
Materiale: Altro
Qualità del materiale: Altro
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: NBR (gomma nitrilica)
Diametro esterno: 125.5 mm
Spessore: 2 mm
Diametro interno: 113.5 mm
Qualità del materiale: Altro
Diametro interno: 7 mm
Diametro esterno: 70 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 55 mm
Diametro esterno: 43.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 37 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 90 mm
Diametro esterno: 27 mm
Materiale: Silicone
Diametro interno: 21 mm
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: MVQ (siliconi)
Adatto per filettatura NPT: 1 1/2 pollice