pagina iniziale

COSMEC - CSM6060S3340 GUARNIZIONI SILICONE G1 IP66/67 - 6060S3340

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060S3340 GUARNIZIONI SILICONE G1 IP66/67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Silicone

  • Qualità del materiale - MVQ (siliconi)

  • Tipo di anello - Cavo

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Adatto per filettatura NPT - 1 pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648252625

Codice prodotto

CSM6060S3340

Cod. produttore

6060S3340

Produttore

DKC

Materiale:

Silicone

Qualità del materiale:

MVQ (siliconi)

Tipo di anello:

Cavo

Diametro esterno:

40 mm

Adatto per filettatura NPT:

1 pollice

Con rondella:

no

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas.