pagina iniziale

COSMEC - CSM5014K5668 SET O-RING IP68 AD56 PER 5014/5024 - 5014K5668

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5014K5668 SET O-RING IP68 AD56 PER 5014/5024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Altro

  • Tipo di anello - Cavo

  • Diametro interno - 56 mm

  • Spessore - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648189631

Codice prodotto

CSM5014K5668

Cod. produttore

5014K5668

Produttore

DKC

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di anello:

Cavo

Diametro interno:

56 mm

Spessore:

6 mm

Adatto per filettatura (metrica):

56

Adatto per filettatura NPT:

Altro

Con rondella:

no

Set O-ring IP68/69K prodotti in poliammide 6.6. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, presentano un’alta resistenza agli oli e benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi.